Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpea polt DIN 965 teras 4.8 zn TX

DIN 965 teras 4.8 zn TX
DIN965Z 6X12 KRUVIP.POLT TX

Toote nr 0048500612

EAN 4066443089657

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpea polt DIN 965 teras 4.8 zn TX

Toote nr 0048500612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

3,5 mm

Standardid

DIN 965 sarnane

Materjal

ST

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

Ajami tüüp

Internal TX

Sisemine ketas

TX30

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Tooteklass

A

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave