Peitpea ja rihveldatud osaga neetmutter
Peitpea, teras, ZN., rihveld., lahtine.
NEETMUTTER PEITPEA TERAS M5
Toote nr 0948200005
EAN 4053479978369
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tsingitud teras, sinine passiveeritud
Kroom(VI)-vaba, vastab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ELi direktiivi nõuetele
- Neetmutrid kombineerivad kahte kinnitustüüpi: Tõmbneedi ühendus ja täiendav poltühendus.
- See võimaldab poltiüh. peam. kasutada õhukeste seintega kon. elementides.
Rihveldatud neetmutri eelised:
- Suurem pingutusmoment ja pöörlemiskindlus
- Sobib kõikide materjalide (eriti alumiiniumi, plasti ja klaaskiu) kinnitamiseks
Märkus
Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 10 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 6,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,5 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,5-3,5 mm |
Tõmbe murdekoormus | 11500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 2000 N |
Puuriava läbimõõt | 7,0 mm |
Saba detail | Rihveldatud varrega |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
