Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpea ja rihveldatud osaga neetmutter

Peitpea, teras, ZN., rihveld., lahtine.
NEETMUTTER PEITPEA TERAS M4

Toote nr 0948200004

EAN 4053479978345

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpea ja rihveldatud osaga neetmutter

Toote nr 0948200004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, sinine passiveeritud

Kroom(VI)-vaba, vastab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ELi direktiivi nõuetele


  • Neetmutrid kombineerivad kahte kinnitustüüpi: Tõmbneedi ühendus ja täiendav poltühendus.

  • See võimaldab poltiüh. peam. kasutada õhukeste seintega kon. elementides.


Rihveldatud neetmutri eelised:


  • Suurem pingutusmoment ja pöörlemiskindlus

  • Sobib kõikide materjalide (eriti alumiiniumi, plasti ja klaaskiu) kinnitamiseks
Märkus

Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (d1)

9,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

5,9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

1,5-3,0 mm

Tõmbe murdekoormus

6800 N

Nihkemurdumiskoormus

1500 N

Puuriava läbimõõt

6,0 mm

Saba detail

Rihveldatud varrega

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave