Peitpea ja rihveldatud osaga neetmutter
Peitpea, teras, ZN., rihveld., lahtine.
NEETMUTTER PEITPEA TERAS M12
Toote nr 0948320012
EAN 4056807104959
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
Tsingitud teras, sinine passiveeritud
Kroom(VI)-vaba, vastab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ELi direktiivi nõuetele
- Neetmutrid kombineerivad kahte kinnitustüüpi: Tõmbneedi ühendus ja täiendav poltühendus.
- See võimaldab poltiüh. peam. kasutada õhukeste seintega kon. elementides.
Rihveldatud neetmutri eelised:
- Suurem pingutusmoment ja pöörlemiskindlus
- Sobib kõikide materjalide (eriti alumiiniumi, plasti ja klaaskiu) kinnitamiseks
Märkus
Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Pikkus (l1) | 24,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 19,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 15,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,9 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 2,0-4,5 mm |
Tõmbe murdekoormus | 40000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 6800 N |
Max pingutusmoment | 43 Nm |
Puuriava läbimõõt | 16 mm |
Saba detail | Rihveldatud varrega |
Pea tüüp | Peitpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!