Peitpea ja rihveldatud osaga neetmutter
Peitpea A2 roostevaba. teras rihveld. lahtine
NEETMUTTER M6 A2 C3 PEITPEA
Toote nr 0942200106
EAN 4053479977560
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
A2 roostevaba teras
- Rihveldatud osa tõttu suurem pöörlemisvastane lukk
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Pikkus (l1) | 15,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 12 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 9,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,5 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,5-4,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 16500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 3000 N |
Puuriava läbimõõt | 9,0 mm |
Saba detail | Rihveldatud varrega |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Kuju | Ava |