Peitpea ja rihveldatud osaga neetmutter
Peitpea A2 roostevaba. teras rihveld. lahtine
NEETMUTTER M5 A2 C3 PEITPEA 1,5-4,0
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
A2 roostevaba teras
- Rihveldatud osa tõttu suurem pöörlemisvastane lukk
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Pikkus (l1) | 13,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 9,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 6,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,5 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,5-4,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 12250 N |
Nihkemurdumiskoormus | 4020 N |
Max pingutusmoment | 10,5 Nm |
Puuriava läbimõõt | 7,0 mm |
Saba detail | Rihveldatud varrega |
Pea tüüp | Peitpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!