Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpea ja rihveldatud osaga neetmutter

Peitpea A2 roostevaba. teras rihveld. lahtine
NEETMUTTER M4 A2 C3 PEITPEA 1,5-4,0

Toote nr 094210004

EAN 4050642507210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpea ja rihveldatud osaga neetmutter

Toote nr 094210004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba teras
  • Rihveldatud osa tõttu suurem pöörlemisvastane lukk
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Pikkus (l1)

12,5 mm

Pea läbimõõt (d1)

8,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

5,9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

1,5-4,0 mm

Tõmbe murdekoormus

10130 N

Nihkemurdumiskoormus

3720 N

Max pingutusmoment

9 Nm

Puuriava läbimõõt

6,0 mm

Saba detail

Rihveldatud varrega

Pea tüüp

Peitpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12