Pehme vaha, pruun 20 osa
Parandusvahade komplekt (pruun) (3006131005)#
PARANDUSVAHADE KOMPLEKT 20VÄRVI
Toote nr 09648904
EAN 4056807278049
- Suur värvivalik erinevate puidutoonide jaoks
- Värvitoonide paremaks sobitamiseks pindadega võib värve omavahel segada
- Väikeste kriimustuste, pragude ja lahtiste vuukide kiire ja lihtne täitmine.
- Odav ja lihtne remont kogu pinna asendamise või kuluka uue töötluse asemel
Würthi vana/uus värvitähitus:
Pirnipuu tume 213/Pirnipuu tume 120, Pruun 216/Pruun 144, Pähkel keskmine 217/Pähkel keskmine 110, Rabatamm 219/Rabatamm 157.
- Sobib sisetöödeks.
- Järgige täpselt iga pakendiga kaasas olevaid kasutusjuhiseid.
- Pange tähele, et puidul on loomulik värv, mis sõltub paljudest erinevatest teguritest (nt päritolust, puuliigist, pinnatöötlusest jne). Seetõttu ei saa kunagi ühe vahavärviga teha märkamatut viimistlust.
Würthi vana/uus värvitähitus:
Pirnipuu tume 213/Pirnipuu tume 120, Pruun 216/Pruun 144, Pähkel keskmine 217/Pähkel keskmine 110, Rabatamm 219/Rabatamm 157.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Sobib eriti hästi paljudele pehmetele puiduliikidele. Spoonipragude, piki- ja põikikriimude, aukude, mõlkide, väikeste pragude ja kriimustuste ning väikeste lahtiste vuukide täitmiseks, mis ei pea taluma suurt koormust, nt kapi küljed, tagaküljed või uksed.
Eemaldage osa vahast plasttasandajaga (art nr 089030530) ja töödelge ala. Eemaldage plasttasandaja abil üleliigne vaha. Töödelge puidusüüd viimistlusmaterjalidega ja taastage pooride muster. Lõpuks tihendage ala läbipaistva lakiga. Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Keemiline alus | Vaha |
Osade arv sortimendis/komplektis | 20 Stck(pcs) |
Töötlemisaeg min | 2 min |
Max töötlusaeg | 3 min |
Pehmenduspunkt | 66 °C |
Pehmenemispunktide tingimused | vastavalt ISO 2207 |
Min. tilkumispunkt | 74 °C |
Tilkumispunkti tingimused | vastavalt DIN 51801 |
Min leekpunkt | 80 °C |
Vees lahustuv | Ei |
Säilivusaeg alates tootmisest | 4 Years |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | toatemperatuuril |
RETCHWAX-SOFT-PUREWHITE
RETCHWAX-SOFT-COLOURLESS-LIGHT
RETCHWAX-SOFT-MAPLE-NATURE-178
RETCHWAX-SOFT-PINE-203
RETCHWAX-SOFT-MAPLE-MIDDLE-REDDISH-179
RETCHWAX-SOFT-BEECH-MIDDLE-154
RETCHWAX-SOFT-SEN-ASH-211
RETCHWAX-SOFT-ALDER-MIDDLE-160
RETCHWAX-SOFT-BEECH-DARK-158
RETCHWAX-SOFT-OAK-LIGHT-141
RETCHWAX-SOFT-CHERRYTREE-MIDDLE-117
RETCHWAX-SOFT-PEARTREE-MIDDLE-119
RETCHWAX-SOFT-PEARTREE-DARK-120
RETCHWAX-SOFT-OAK-RUSICAL-303
RETCHWAX-SOFT-OAK-DARK-143
RETCHWAX-SOFT-BROWN-144
RETCHWAX-SOFT-WALNUT-MIDDLE-110
RETCHWAX-SOFT-MAHOGONY-BROWN-163
RETCHWAX-SOFT-BOGOAK-157
RETCHWAX-SOFT-DEEPBLACK-220
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!