Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pehme käepidemega teleskoop-peegel

TELESKOOPPEEGEL 255-850MM 60MM

Toote nr 071535 71

EAN 4062856292226

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pehme käepidemega teleskoop-peegel

Toote nr 071535 71

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löögikindel peegel läbimõõduga 60mm

Raskesti nähtavate alade täpseks visuaalseks kontrollimiseks


  • Teleskoopkäepide on pikendatav maksimaalselt kuni 850 mm

  • Pehme käepideme ja praktilise taskuklambriga

  • Topeltliigend võimaldab peeglit reguleerida igas suunas; tänu kruvile hõlpsalt reguleeritav ja lukustatav
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Messing/teras

Pind

VCR

Peegli läbimõõt

60 mm

Pikkus min/max

255-850 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave