Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenmehaaniku kruvikeerajate komplekt RW Edition 41 osa Reinhold Würthi allkirjaga

Peenmehaaniku kruvikeeraja komplekt RW EDITION 41 osa
PEENMEH.KRUVIK.KOMPL.41OSA RW2024

Toote nr 06132024

EAN 4099618028090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenmehaaniku kruvikeerajate komplekt RW Edition 41 osa Reinhold Würthi allkirjaga

Toote nr 06132024

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne kõigi peente ja õrnade kruvimistööde jaoks, kus on vaja täpsust

Mugav töötada tänu kruvikeeraja 2-komponentsele käepidemele


  • Antistaatiline ESD kaitseb laengute vabanemise eest ja tagab elektriseadmetele maksimaalse ohutuse

  • Lisaks on pöörlev sõrmesüvendiga käepideme ots optimaalseks töötamiseks


Innovaatilise magnetsulguriga plastkarp tööriistade turvaliseks hoidmiseks


  • Mõlemad magnetilised otsikuplokid keeravad karbi avamisel automaatselt lahti ja võimaldavad otsikut väga mugavalt välja võtta

  • Trükitud piktogrammid karbil tagavad soovitud otsikute kiire leidmise

  • Mõõdud: 154 × 75 × 30 mm


40 kvaliteetset 4 mm standard- või turvaotsikut, mis on valmistatud kroomvanaadiumterasest


  • 1 x peenmehaaniku kruvikeeraja

  • 1 x otsikud PH000, PH00, PH0, PH1 ja PH2

  • 1 x miinusotsikud 1, 1,5, 2 ja 3 mm

  • 1 x kuuskantotsikud 1,5, 2, 2,5 ja 3 mm

  • 1 x TX-otsikud 2, 3, 4 ja 5 mm

  • 1 x avaga TX-otsikud 6, 7, 8, 9, 10 ja 15 mm

  • 1 x viiskantotsikud P2, P3, P4 ja P5

  • 1 x padrunid 2,5 ja 3 mm

  • 1 x XZN-otsikud SQ1 ja SQ2

  • 1 x Y-otsikud Y000, Y00, Y0 ja Y1

  • 1 x kolmkantotsikud 2 ja 2,6 mm

  • 1 x kahvelotsik U2.6

  • 1 x SIM-kaardi avaja

  • 1 x tihvtiga otsik PH00
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrikutele, mudelivalmistajatele, riistvarapaigaldajatele või lihtsalt väikeste kruvide keeramiseks

Osade arv sortimendis/komplektis

41 Stck(pcs)

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Materjal

CR-V-ST

Otsa suurus

4 mm

Käepideme pikkus (A)

103 mm

Keeratava korgi pikkus (B)

25,2 mm

Korgi läbimõõt (C)

14,2 mm

Käepideme läbimõõt (D)

9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave