Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenmehaaniku kruvikeeraja otsikuhoidik

Peenmehaaniku kruvikeeraja otsikuhoidik, 4 mm
PEENMEH.KRUVIK.OTSIKUHOIDIK

Toote nr 06134660

EAN 4061975343727

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenmehaaniku kruvikeeraja otsikuhoidik

Toote nr 06134660

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

4 mm peenmehaaniku kruvikeeraja otsikuhoidik, 2-komponentse käepideme ja pöörleva tsentreerimispeaga
  • Ideaalne peeneks ja õrnaks tööks tänu ergonoomilisele käepidemele koos pöörleva tsentreeriva peaga

  • Optimeeritud töö kellade valmistamisel tänu pöörlevale tsentreerimispeale ja libisemiskindlale materjalile käepideme esiosas

  • Lihtne otsa vahetamine
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrikutele, mudelivalmistajatele, riistvarapaigaldajatele jne.

Käepideme materjal

1-komponentne plastik

Materjal

CR-V-ST

Otsa suurus

4 mm

Tera pikkus (A)

40,5 mm

Käepideme pikkus (B)

94,5 mm

Pea läbimõõt (D)

7 mm

Tsentreerimispea läbimõõt (C)

14 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave