Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenmehaaniku kruvikeeraja, lapik

Peenmehaaniku kruvikeeraja, lapik, must ots
PEENMEH.KRUVIKEERAJA 0.4X2.5X75

Toote nr 0613480025

EAN 4045727082577

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenmehaaniku kruvikeeraja, lapik

Toote nr 0613480025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne kõigi peente ja õrnade kruvimistööde jaoks elektroonikas ja peenmehaanikas

Pöörlev pea ots, süvendiga sõrme jaoks


Optimaalseks peenmehaanikatööks



Kruvikeeraja ots, millele on märgitud kruvi otsiku sümbol ja suurus


Lihtne ja kiire leidmine



Mitmekomponentne käepide suurte pehmete osadega


Mugav ja lihtne kasutada



Kiireks tööks pöörlev kruvikeeraja käepideme ots


Kiireks keeramiseks kogu käega



Kõrgkarastatud eriterasest kroomitud varreosa


Optimaalne korrosioonikaitse



Must ots


Täppsimõõduga ots



Varreosa: Ümmargune harjatud kroom vars



Otsik: DIN 5264-A, ISO 2380, must ots

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

SLT

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

0,4 x 2,5 mm

Tera pikkus (A)

75 mm

Käepideme pikkus (B)

100 mm

Pea läbimõõt (C)

20 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave