Peenmehaaniku kruvikeeraja, lapik
Peenmehaaniku kruvikeeraja, lapik, must ots
PEENMEH.KRUVIKEERAJA 0.3X1.5X40
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
Ideaalne kõigi peente ja õrnade kruvimistööde jaoks elektroonikas ja peenmehaanikas
Pöörlev pea ots, süvendiga sõrme jaoks
Optimaalseks peenmehaanikatööks
Kruvikeeraja ots, millele on märgitud kruvi otsiku sümbol ja suurus
Lihtne ja kiire leidmine
Mitmekomponentne käepide suurte pehmete osadega
Mugav ja lihtne kasutada
Kiireks tööks pöörlev kruvikeeraja käepideme ots
Kiireks keeramiseks kogu käega
Kõrgkarastatud eriterasest kroomitud varreosa
Optimaalne korrosioonikaitse
Must ots
Täppsimõõduga ots
Varreosa: Ümmargune harjatud kroom vars
Otsik: DIN 5264-A, ISO 2380, must ots
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | SLT |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 0,3 x 1,5 mm |
Tera pikkus (A) | 40 mm |
Käepideme pikkus (B) | 100 mm |
Pea läbimõõt (C) | 20 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!