Peenmehaaniku kruvikeeraja, Philips PH
Ph-peenmehaaniku kruvikeeraja, must ots
PEENMEH.KRUVIKEERAJA PH00
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
Ideaalne kõigi peente ja õrnade kruvide jaoks elektroonikas ja peenmehaanikas
Pöörlev pea ots, süvendiga sõrme jaoks
Optimaalseks peenmehaanikatööks
Kruvikeeraja otsale on märgitud kruvi otsiku sümbol ja suurus
Lihtne ja kiire leidmine
Mitmekomponentne käepide suurte pehmete osadega
Mugav ja mõnus kasutada
Jõutsoon
Kiireks keeramiseks kogu käega
Kõrgkarastatud eriterasest kroomitud varreosa
Optimaalne korrosioonikaitse
Must ots
Täpne istuvus
Varreosa: Ümar vars, mattkroomitud
Ots: ISO 8764-PH, must ots
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | PH00 |
Tera pikkus (A) | 40 mm |
Käepideme pikkus (B) | 100 mm |
Pea läbimõõt (C) | 20 mm |