Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeermega, osakeermega kuuskantpolt

ISO 8765 teras 10.9 tsingitud paks kiht passiv.
ISO8765 POLT M30X2X260 OSAK. 10.9

Toote nr 4161530260
EAN 4058794092837

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenkeermega, osakeermega kuuskantpolt

Toote nr 4161530260

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 8765, galvaniseeritud teras 10.9 paks kiht passiveeritud (VZD)

Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.



Ülevaade eelistest:



  • Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le

  • Soojusmahtuvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus
Märkus

ISO 8765 asendab DIN 960 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M30 x 2

Pikkus (l1)

260 mm

Pea kõrgus (k1)

18.7 mm

Standardid

ISO 8765

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

VZD

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

264 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS46

Keerme tüüp

M

Samm

2 mm

Keerme vorm

Peenkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt

30 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

85 mm

Tooteklass

B

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave