Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeermega osakeermega kuuskantpolt

DIN 960 teras 10.9 tsingitud paks kiht passiv.
DIN960 M10X1.0X40 POLT OSAK.10.9 ZN

Toote nr 418611040
EAN 4059609107432

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenkeermega osakeermega kuuskantpolt

Toote nr 418611040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 960, galvaniseeritud teras 10.9, paks kiht passiv. (VZD)

Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.



Ülevaade eelistest:



  • Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le

  • Soojusmahtuvus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M10 x 1

Pikkus (l1)

40 mm

Pea kõrgus (k1)

6.4 mm

Standardid

DIN 960

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

VZD

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS17

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme vorm

Peenkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt

10 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

26 mm

Tooteklass

A

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave