Peenkeermega osakeere kuuskantpolt DIN 960, teras 10.9, tsingitud, (A2K)
DIN 960 teras 10.9 tsingitud, peenkeere
DIN960 8X1.0X30 POLT OSAK.
Toote nr
006348 30
EAN 4056807174167
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
Tänu peenkeermele
- Madalam tõus tagab tavalise keermestatud poldiga võrreldes suurema iselukustuva jõu
- Suurem pöördemoment
- Väga vastupidav tänu poldi suuremale läbimõõdule
Märkus
DIN 960 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8765. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,3 mm |
Standardid | DIN 960 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Peenkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 22 mm |