Peenkeermega osakeere kuuskantpolt DIN 960, teras 10.9, tsingitud, (A2K)
DIN 960 teras 10.9 tsingitud, peenkeere
DIN960 16X1.5X120 POLT OSAK.10.9 ZN
Toote nr
0063416120
EAN 4050382557131
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tänu peenkeermele
- Madalam tõus tagab tavalise keermestatud poldiga võrreldes suurema iselukustuva jõu
- Suurem pöördemoment
- Väga vastupidav tänu poldi suuremale läbimõõdule
Märkus
DIN 960 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8765. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M16 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 120 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Standardid | DIN 960 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme vorm | Peenkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 16 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 38 mm |
Tooteklass | A |