Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeermega osakeere kuuskantpolt DIN 960, teras 10.9, tsingitud, (A2K)

DIN 960 teras 10.9 tsingitud, peenkeere
DIN960 14X1.5X60 POLT OSAK.10.9 ZN

Toote nr 006341460
EAN 4047376970786

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenkeermega osakeere kuuskantpolt DIN 960, teras 10.9, tsingitud, (A2K)

Toote nr 006341460

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tänu peenkeermele


  • Madalam tõus tagab tavalise keermestatud poldiga võrreldes suurema iselukustuva jõu

  • Suurem pöördemoment

  • Väga vastupidav tänu poldi suuremale läbimõõdule
Märkus

DIN 960 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8765. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M14 x 1,5

Pikkus (l1)

60 mm

Pea kõrgus (k1)

8,8 mm

Standardid

DIN 960

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS22

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme vorm

Peenkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt

14 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

34 mm

Tooteklass

A

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave