Peenkeermega osakeere kuuskantpolt DIN 960, teras 10.9, tsingitud, (A2K)
DIN 960 teras 10.9 tsingitud, peenkeere
DIN960 10X1.0X50 POLT OSAK.10.9 ZN
Toote nr
006341050
EAN 4056807329215
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tänu peenkeermele
- Madalam tõus tagab tavalise keermestatud poldiga võrreldes suurema iselukustuva jõu
- Suurem pöördemoment
- Väga vastupidav tänu poldi suuremale läbimõõdule
Märkus
DIN 960 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8765. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,4 mm |
Standardid | DIN 960 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Samm | 1 mm |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 26 mm |
Tooteklass | A |