Peenkeermega kuuskantpolt
DIN 961 teras 10.9 tsingitud paks kiht passiv.
DIN961 12X1.25X30POLT TÄISK.10.9 ZN
Toote nr
418631231
EAN 4059609108040
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 961, galvaniseeritud teras 10.9 paks kiht passiveeritud (VZD)
Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.
Ülevaade eelistest:
- Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le
- Soojusmahtuvus kuni 120 °C
- Ühtlane katte jaotus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M12 x 1,25 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7.5 mm |
Standardid | DIN 961 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | VZD |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1.25 mm |
Keerme vorm | Peenkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |