Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, tsingitud, passiveeritud, sinine (A2K)
DIN 934 teras I8I tsingitud, peenkeere
DIN934 MUTTER M8X1 8ZN
Toote nr 03178 113
EAN 4011231334587
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
DIN 934 kohased kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 koh. katsekoorm.
- Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Pole sarnane (nom. Ø muudet. | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud muut. | ISO 4032 standardkeer. puhul | ISO 8673 peenkeer. puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | M8 x 1 |
Kõrgus (m1) | 6,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | DIN 934 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | I8I |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp | M |