Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, tsingitud, (A2K)
DIN934 MUTTER M36X3 8ZN
Toote nr 031736 3
EAN 4053479745442
DIN 934 kohased kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 koh. katsekoorm.
- Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Pole sarnane (nom. Ø muudet. | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud muut. | ISO 4032 standardkeer. puhul | ISO 8673 peenkeer. puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | M36 x 3 |
Kõrgus (m1) | 29 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS55 |
Standardid | DIN 934 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | I8I |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp | M |