Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, tsingitud, (A2K)

DIN934 MUTTER M30X1.5 8ZN

Toote nr 031730 15

EAN 4038898757580

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, tsingitud, (A2K)

Toote nr 031730 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 934 kohased kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 koh. katsekoorm.


  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.


DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Pole sarnane (nom. Ø muudet. | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud muut. | ISO 4032 standardkeer. puhul | ISO 8673 peenkeer. puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M30 x 1,5

Kõrgus (m1)

24 mm

Väline kinnitus (s1)

WS46

Standardid

DIN 934

Materjal

Teras

Omadusklass

I8I

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp

M

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave