Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, tsingitud, (A2K)

DIN934 MUTTER M24X2 8ZN

Toote nr 031724 2

EAN 4053479721675

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, tsingitud, (A2K)

Toote nr 031724 2

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 934 kohased kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 koh. katsekoorm.


  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.


DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Pole sarnane (nom. Ø muudet. | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud muut. | ISO 4032 standardkeer. puhul | ISO 8673 peenkeer. puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M24 x 2

Kõrgus (m1)

19 mm

Väline kinnitus (s1)

WS36

Standardid

DIN 934

Materjal

Teras

Omadusklass

I8I

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp

M

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave