Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I10I, tsingitud, kollane, kroomitud (A2C)

DIN 934 teras I10I tsingitud, kollane, peenkeere
DIN934 MUTTER M14X1.5 KP.10

Toote nr 032414 15
EAN 4011231340250

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I10I, tsingitud, kollane, kroomitud (A2C)

Toote nr 032414 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 934 kohased kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 koh. katsekoorm.


  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.


DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Pole sarnane (nom. Ø muudet. | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud muut. | ISO 4032 standardkeer. puhul | ISO 8673 peenkeer. puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M14 x 1,5

Kõrgus (m1)

11 mm

Väline kinnitus (s1)

WS22

Standardid

DIN 934

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

A2C

RoHS nõuetele vastav

Ei

Keerme tüüp

M

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave