Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, A4 happekindel teras
DIN 934 happekindel teras A4 pinnakatteta, peenkeere
DIN934-MUTTER-M20X1.5-A4/70-AV30
Toote nr 032620 15
EAN 4057709876210
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
DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Pole sarnane (nom. Ø muudet. | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud muut. | ISO 4032 standardkeer. puhul | ISO 8673 peenkeer. puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | M20 x 1,5 |
Kõrgus (m1) | 16 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS30 |
Standardid | DIN 934 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp | M |