Peenkeermega kroonmutter DIN 935, teras 8, tsingitud, (A2K)
DIN935 KROONMUTTER M48X3 ZN 8 AV75
Toote nr 0345485
EAN 4053479779232
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | M48 x 3 |
Kõrgus (h1) | 50 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS75 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | A2K |
DIN | 935 |
Laius nurkade vahel (e) | 82,6 mm |
Tüübikinnitus (m1) | 29,1 mm |
Samm | 3 mm |
Kinnitus | Krooniga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |