Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peaga naast, kuju B

ISO 2341 tsingitud teras kuju B
ISO2341 SÕRM 16X55 ZN

Toote nr 441616 55
EAN 4055375809136

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peaga naast, kuju B

Toote nr 441616 55

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 20 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

ISO 2341, tsingitud teras, kuju B

Sulguriga poldid kinnitamiseks, et vältida libisemist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

16 mm

Pikkus (l1)

55 mm

Pea läbimõõt (dk)

25 mm

Pea kõrgus (k1)

4.5 mm

Kaugus poldi otsast ava keskpunktini (le)

6 mm

Ava läbimõõt (d2)

4 mm

Standardid

ISO 2341

Materjal

ST

Pind

A2K

Vorm

B koos jagatud tihvtiauguga

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave