Parka Nature
Parka Nature
TALVEPARKA MUST MODYF 3XL
Toote nr M411229005
EAN 4251402714057
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
Väga vastupidav funktsionaalne jakk, millel on palju praktilisi detaile — sobiv iga ilmaga. Ülimalt mugav ja näeb hea välja.
- Soe, hingav, tuule- ja veekindel (10 000 mm veesammas)
- 2 rinna-, 2 esi-, 2 küljetaskut, varruka-, Napoleoni tasku
- Liimitud õmblused, kolmekordsed õmblused, peidetud kaabli port, e-Care
- Õlaosas polster, krae siseosa fliisist
- Kaenlaaluste ventilatsioon, sisemise mansetiga, eemaldatav kapuuts
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Pigimust |
Suurus | 3XL |
Materjal | 100% polüamiid |
Kanga kaal m2 kohta | 175 g |
Polster | 100% polüester |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada |