Paranduspliiats
Paranduspliiats
PARANDUSPLIIATS VALGE K190
Lihtne ja kiire peale kanda
- Pole vaja pintslit ega värvi
- Kohe kasutusvalmis ja kuivab kiirelt
Palju värvitoone
Sobivad värvitoonid erinevate puiduvärvide laiaks valikuks.
Hea nakkumine
- Nakkub paljudele pindadele, muutes selle kasutuse universaalseks
- Ei määri ja ei kriimusta
Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes
Paranduspliiatsid ei ole täidetavad.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Servade, kriimude, täkete, väikeste viimistlusvigade uuesti värvimiseks ja katmiseks ning puiduvärvi parandamiseks Optimeeritud värvikvaliteet värvi pidevaks voolamiseks. Nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks.
Raputage pliiatsit enne kasutamist umbes 30 sekundit. Segamiskuulid peaksid selgelt loksuma. Eemaldage pliiatsikork ja hoidke pliiatsit otsaga ülespoole. Pliiatsi õhutus on korraks nupul „P“ vajutades kuulda. Seejärel suunake ots alla, et pliiats aktiveerida. Ots täitub aeglaselt värviga, kui vajutate nupul „P“. Avaldage pliiatsi kasutamiseks kerget survet nurga all (umbes 45°). Ventiil avaneb ja värv voolab ühtlaselt ning pidevalt. Kasutamise ajal ärge vajutage nuppu „P“, kuna see võib värvivoolu muuta kontrollimatuks.
Tänu otsa kujule on lihtne täpselt töötada ka raskesti ligipääsetavates kohtades (nurkades, kitsastes kohtades).
Keemiline alus | Butüülatsetaat |
Värv | Valge |
Tihedus | 0,94 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Sisu kaal | 14,1 g |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!