Paralleelkruustangid reguleeritava juhtsiiniga
Kruustangid
KRUUSTANGID 160MM
Toote nr 071567103
EAN 4024835807241
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
Täielikult sepistatud kruustangid karastatud lõugade, täppisspindli laagrite ja kergesti reguleeritava keskjuhikuga
- Reguleeritav juhtsiin tagab täielikult paralleelse kinnituse.
- Sepistatud teras ja kvaliteetne viimistlus tagavad tugevuse ja vastupidavuse
- Sepistatud tagumisi lõugu saab koos alasiga kasutada ka sirgendamiseks ja haamerdamiseks
- Induktsioonkarastatud kinnituslõuad tagavad kindla haardumise
- Eesmine avaus muudab selle ideaalseks piiratud ruumiga tööpinkide jaoks.
- Saadaval erineva avanemislaiusega kinnituslõugadega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnituslõua laius (B1) | 160 mm |
Max kinnituslaius (A max) | 225 mm |
Fikseerimissügavus (T) | 100 mm |
Max toru läbimõõt | 100 mm |
Toru läbimõõt tollides min/max | 11/16-4 in |
Pikkus (L1) | 535 mm |
Kõrgus (h) | 225 mm |