Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Papinaeluti DIGA® WO-HN 28/35

Papinaeluti DIGA WO-HN 28/35
PAPINAELUTI GAASI WO-HN 28/35

Toote nr 086497

EAN 4056807916125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Papinaeluti DIGA® WO-HN 28/35

Toote nr 086497

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas naeluti 2,5–2,8 mm läbimõõduga ja 22–35 mm pikkusega liimnaelte paigaldamiseks

Säästab aega


Tööriistavaba täpne kinnitussügavuse reguleerimine optimaalse naela sügavuse saavutamiseks



Laetuse taseme LED-näidik


Järelejäänud akutaseme pidev jälgimine



Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid


  • Tagasilööki neelav libisemiskindel käepide

  • Täiuslikult tasakaalustatud


Universaalseks kasutuseks


Statsionaarsetest ja mobiilsetest suruõhusüsteemidest sõltumatu



Liitiumioontehnoloogia


Väike kaal, suur jõudlus ja aku mäluefekt puudub



Praktiline vööklamber

Märkus
  • Sobivad liimnaelad: kuumtsink ja roostevaba teras A2

  • Sobiv gaasiballoon (kood 0864 900 002)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kärgkattega katuste, erinevate vooderdiste ja katete paigaldus

Kinnitusenergia

30 J

Nominaalpinge

7,2 V

Laetav aku/aku mahtuvus

2,5 Ah

Ühe laadimisega paigaldatavate naelte arv

8000 Stck(pcs)

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Laadimisaeg

90 min

Magasini mahutavus

36 Stck(pcs)

Sobiv min/max naela läbimõõdule

2,5 - 2,8 mm

Sobiv min/max naela pikkuse jaoks

22-35 mm

Pikkus

327 mm

Laius

137 mm

Kõrgus

310 mm

Masina kaal

2,28 kg

Papinaeluti DIGA® WO-HN 28/35 kaasas:
Empty case for DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64
1 x
Empty case for DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN

Kogus: 1 x
2 x
LI 7,2 V/2,5 Ah aku DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

AKU 0864 96 JA 97-LE 7.2V

Kogus: 2 x
1 x
Laadija AL 8.4/2 DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

LAADIJA 0864 96 JA 97-LE

Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Gaasipadrun DIGA® WO-SN 16/64-le

GAASIPADRUN LP48 MINI 30ML

Üks padrun DIGA® WO-SN 16/64-le
x 2 tk
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Liimnael DIGA WO-HN 28/35-le

PAPINAEL 2.8X25 KZN 0864 97-LE

Kuumtsingitud, lindis
Liimnael A2 roostevaba teras, lindis

PAPINAEL 2.8X25 A2 0864 97-LE

Sobib DIGA WO-HN 28/35-le
Liimnael A2 roostevaba teras, lindis

PAPINAEL 2.8X32 A2 0864 97-LE

Sobib DIGA WO-HN 28/35-le
LI 7,2 V/2,5 Ah aku DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

AKU 0864 96 JA 97-LE 7.2V

x 1 tk
Laadija AL 8.4/2 DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

LAADIJA 0864 96 JA 97-LE