Palgiking U-tüüpi galvaniseeritud
PALGIKING-TÜÜP U-51X165X2MM
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius x kõrgus | 51 x 165 mm |
Paksus | 2,0 mm |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 14 + 18 Stck(pcs) |
Kaal | 320 g |
Max tala laius | 51 mm |
Alakülje sügavus | 70 mm |
Materjal | ST/ST |
Pind | Z275 |
Heakskiit | CE, ETA |
Materjali tähistus | DX51D |