Paks seib DIN 440
DIN 440 seib teras must R
SEIB M10 DIN440 MP DTM FORTACO
Toote nr 0459911510
EAN 4066443118937
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
DTM
Tooteteave
Andmelehed(X)
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Paksus (h1) | 2,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | Kaetud |
DIN | 440 |