Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pakkekiled

Pakkekile
MASINPAKKEKILE 50CM 20MY 16KG

Toote nr 0992900090

EAN 4053479986197

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pakkekiled

Toote nr 0992900090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitseb esemete pinda, nurki ja otsi ladustamise ning transpordi ajal.
  • Akna- ja ukseraamide, profiilide, lattide, torude ja lehtede pakkimiseks ning kaitsmiseks

  • Lahtiste osade kinnitamisemiseks

  • Väga veniv - 300% tõmbetugevus

  • Vastupidav õli- ja kütusepritsmetele

  • Materjal polüetüleen (PE-LD) - võib utiliseerida olmejäätmetena

  • Mittetoksiline
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

PE

Värv

Läbipaistev

Laius

500 mm

Pikkus

1550 m

Fooliumi paksus

20 µm

Taaskasutatavus

100 %

Min. surve avaldamine

0 bar

Pressimise tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Keemiline vastupanu

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave