Pakkekile Must, 17µm
Pakkekile PE must
PAKKEKILE 450MM 17MY MUST
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Polüeteenkilel on lai kasutusvaldkond.
- Sobib hästi nii väikepakenditele kui ka kaubaalustele.
- Ei jäta liimi pakendatavatele esemetele ja karpide pinnale ning lahti võtmisel ei kahjusta kaupa ega pakendit.
- Kiire ja soodne pakendamine.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | Polüetüleenkile |
Värv | Must |
Laius | 450 mm |
Fooliumi paksus | 17 µm |