Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pakkekile MULLIKILE

Mullikile
MULLKILE 1MX100M

Toote nr 9500010464

EAN 4066443145711

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pakkekile MULLIKILE

Toote nr 9500010464

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Polüetüleen „barjääriefektiga“ õhumullidega

  • Suure mehaanilise tugevuse ja väikese kaaluga materjal

  • Habraste esemete pakkimiseks, pindade kaitsmiseks kriimustuste ja löökide eest ning tühimike täitmiseks

  • Vähendab plastikukulu, 100 % ümbertöödeldav

  • Art. 0992902002 sisaldab 50% ümbertöödeldud materjali

  • Art. 0992902003 sisaldab 30% ümbertöödeldud materjali
Märkus

Mullide tolerants ± 3 % art. 0992902002


Ruutmeetrikaalu tolerants ± 3 % art. 0992902002


Kaalu tolerants ± 3 % art. 0992902002


Mullide tolerants ± 7 % art. 0992902003


Ruutmeetrikaalu tolerants ± 7 % art. 0992902003


Kaalu tolerants ± 7 % art. 0992902003