Paisuv tihendussegu Sealfire W150 CE
Sealfire W150 CE paisuv tihendussegu
SEALFIRE W150 310ML
Toote nr 089330311
EAN 4053479954769
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
Tulekahju korral paisub akrüülsegu tugevalt, tihendades plast- ja komposiittorude läbiviigud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Grafiit |
Toote kaal (ühiku kohta) | 550,000 g |
Konteiner | Kassett |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Temperatuurikindlus min/max | -5 to 70 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 40 °C |
Min/max naha moodustumise aeg/tingimused | 20-30 min / 20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Täielik kõvastumiskiirus/tingimused | 2 mm/d / 20 °C ja 50% suhteline õhuniiskus |