Paint marker
Paint marker
KUUMAKINDEL MARKER PUNANE
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
All colours are heat-resistant up to 400°C. The colour white is still visible up to 1000°C.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max joone paksus | 2-4 mm |
Värv | Punane |
Kuju | Püsivalt veekindel |
Otsa kuju | Ümmargune otsik |
Max. temperatuurikindlus | 400 °C |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Silikoonivaba | Ei |