Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paint marker

Paint marker
KUUMAKINDEL MARKER MUST

Toote nr 0967910301

EAN 4048539251285

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paint marker

Toote nr 0967910301

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

All colours are heat-resistant up to 400°C. The colour white is still visible up to 1000°C.
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max joone paksus

2-4 mm

Värv

Must

Kuju

Püsivalt veekindel

Otsa kuju

Ümmargune otsik

Max. temperatuurikindlus

400 °C

Korpuse materjal

Alumiinium

Silikoonivaba

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave