Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Painduv kaablikõri WBY-EL-F ComfortXQ® hea libisemisvõimega sisekatte

JUHTMESPIRAALKÕRI WBY-EL-F MUST EN63

Toote nr 0975259163

EAN 4053479691831

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Painduv kaablikõri WBY-EL-F ComfortXQ® hea libisemisvõimega sisekatte

Toote nr 0975259163

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Annab tubli ajasäästu kaablite ja juhtmete sisestamisel

  • Lihtne kaablite paigaldamine ka pikkadel lõikudel

  • Võimaldab üksinda kaablite paigaldust

  • Säästab kulusid tänu lühemale paigaldusajale
Märkus

Kilepakend kiiremaks eemaldamiseks suurustes EN 16 kuni EN 50.

VDE 0605 ja DIN EN 61386-22

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Välisläbimõõt

63 mm

Siseläbimõõt

49,9 mm

Kinnitus

Katmata

Elektrijuhtme liigituskood

22322

Koormusjõud 5 cm juures

320 N

Löögikindlus 100 mm juures

1 kg

Min/max temperatuuritingimused

-15 to 90 °C

Materjal

Polüolefiin

Leeki aeglustav

Jah

Halogeenivaba

Ei

Silikoonivaba

Jah

Ultraviolettkindlus

Ei

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Soonefrees MSF 40

SOONEFREES MSF 40

Eriti võimas 1900 W mootoriga soonefrees, millel kaks 125 mm teemant lõikeketast