Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paindlik WURFLEX toru läbipaistev sinine

Wurflex toru, painduv pneumaatiline toru
CZZ SURUÕHUVOOLIK Ø4/2.5MM WURFLEX

Toote nr 0699050425

EAN 4065746028288

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paindlik WURFLEX toru läbipaistev sinine

Toote nr 0699050425

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga paindlik ja läbipaistev
Paindlik eetripõhine polüuretaantoru:
  • Oluliselt paindlikum kui tavaline pneumaatiline toru

  • Kõvadus 45 Shore D


Ühildub tihvtide ja mutrite pistikutega.


Läbipaistev:
  • Parem vedeliku nähtavus toru sees

  • Õhuniiskust on lihtsam tuvastada


Kergel ja painduval torul on kõrge kulumiskindlus.
MärkusOhutustegur 3:1
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSobib paljudeks rakendusteks, alates tööstuslikust kasutusest kuni maastikusõidukiteni.

Sobib paigaldustele, kus nt. Purstar on liiga jäik.

Toru välisläbimõõt

4 mm

Vooliku sisemine läbimõõt

2,5 mm

Töörõhk

12 bar

Pikkus

25 m

Värv

Läbipaistev, Sinine

Materjal

PUR

Max temperatuuritingimused

60 °C

Temperatuuritingimused min

-40 °C

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Plasttoru lõikur plasttorudele läbimõõduga kuni > 22 mm

PLAST TORU LÕIKUR -Ø22MM

Plasttorudele kuni ∅ 22 mm