Paindlik WURFLEX toru läbipaistev sinine
Wurflex toru, painduv pneumaatiline toru
CZZ SURUÕHUVOOLIK Ø12/8 WURFLEX
Toote nr 0699051280
EAN 4065746028257
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
Väga paindlik ja läbipaistev
Paindlik eetripõhine polüuretaantoru:
Ühildub tihvtide ja mutrite pistikutega.
Läbipaistev:
Kergel ja painduval torul on kõrge kulumiskindlus.
- Oluliselt paindlikum kui tavaline pneumaatiline toru
- Kõvadus 45 Shore D
Ühildub tihvtide ja mutrite pistikutega.
Läbipaistev:
- Parem vedeliku nähtavus toru sees
- Õhuniiskust on lihtsam tuvastada
Kergel ja painduval torul on kõrge kulumiskindlus.
MärkusOhutustegur 3:1
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaSobib paljudeks rakendusteks, alates tööstuslikust kasutusest kuni maastikusõidukiteni.
Sobib paigaldustele, kus nt. Purstar on liiga jäik.
Toru välisläbimõõt | 12 mm |
Vooliku sisemine läbimõõt | 8 mm |
Töörõhk | 10 bar |
Pikkus | 25 m |
Värv | Läbipaistev, Sinine |
Materjal | PUR |
Max temperatuuritingimused | 60 °C |
Temperatuuritingimused min | -40 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!