Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paindlik WURFLEX toru läbipaistev sinine

Wurflex toru, painduv pneumaatiline toru
CZZ SURUÕHUVOOLIK Ø10/7 WURFLEX

Toote nr 0699051070
EAN 4065746028264

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paindlik WURFLEX toru läbipaistev sinine

Toote nr 0699051070

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga paindlik ja läbipaistev
Paindlik eetripõhine polüuretaantoru:
  • Oluliselt paindlikum kui tavaline pneumaatiline toru

  • Kõvadus 45 Shore D


Ühildub tihvtide ja mutrite pistikutega.


Läbipaistev:
  • Parem vedeliku nähtavus toru sees

  • Õhuniiskust on lihtsam tuvastada


Kergel ja painduval torul on kõrge kulumiskindlus.
MärkusOhutustegur 3:1
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSobib paljudeks rakendusteks, alates tööstuslikust kasutusest kuni maastikusõidukiteni.

Sobib paigaldustele, kus nt. Purstar on liiga jäik.

Toru välisläbimõõt

10 mm

Vooliku sisemine läbimõõt

7 mm

Töörõhk

9 bar

Pikkus

25 m

Värv

Läbipaistev, Sinine

Materjal

PUR

Max temperatuuritingimused

60 °C

Temperatuuritingimused min

-40 °C

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Plasttoru lõikur plasttorudele läbimõõduga kuni > 22 mm

PLAST TORU LÕIKUR -Ø22MM

Plasttorudele kuni ∅ 22 mm
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave