Paigaldusvahend LEVELFIX
Kuuskanthülss, E 6,3 Levelfix-kinnitusele
MAGNETHÜLSS LEVELFIX
Toote nr 0614176028
EAN 4053479598895
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
Magnethülss LEVELFIX kruvide lihtsaks paigaldamiseks ja reguleerimiseks.
- Lihtne kasutada
- Kiire paigaldus
- Lihtne ja täpne reguleerimine
Magnetiga, mis hoiab kruvi tööriista küljes
Võrgu- või akutoitega kruvikeerajate ja trellide jaoks
Märkus
Täpsemalt saab reguleerida LEVELFIX-i tellitava mutrivõtmega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Akende ja uste paigaldus LEVELFIX-kruvidega
Võtme mõõt | 28 mm |
Kinnitus | E 6.3 (1/4 tolli) |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Otsa tüüp | Kaheksanurkne |
Padruni sügavus | 5 mm |
Pikkus (L) | 25 mm |
Padrunivõtme sügavus magnetini (l) | 5 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D) | 37 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!