Paigaldustorn W-SFM
PAIGALDUSTORN FIXANC-W-FAZ/W-FA-(M8-M16)
Toote nr 0904908016
EAN 4049557418636
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Würthi fikseerimisankrute kiireks ja mugavaks paigaldamiseks puurvasara abil.
- Lihtne käsitsemine - sobib SDS-plusile.
- Ideaalne ökonoomseks seeriapaigalduseks.
- Optimaalne ja ühtlane jõuülekanne, seega väike käsitsi sisestamise jõud.
- Puhas ja tsentraalne ankru paigaldus - ideaalne fikseerimisankru ühenduskeermele tänu koonilisele padrunile.
- Paigaldusaja vähendamine.
- Sobib ka pea kohal paigaldamiseks ning raskesti ligipääsetavate kinnituste jaoks (nt piirded/toruriputused).
- Kvaliteetne teras tagab pika kasutusea.
| Kasutatavad ankrud | ||
| Toote kirjeldus | Nimetus | Suurused |
| 02,5 | Kiilankur W-FAZ/S | M8-M16 |
| 02,6 | Kiilankur W-FAZ/A4 | M8-M16 |
| 11,1 | Kiilankur W-FA/S | M8-M16 |
| 11,1 | Kiilankur W-FA/kuumtsingitud | M8-M16 |
| 11,2 | Kiilankur W-FA/A4 | M8-M16 |
| HCR-ankrud on saadaval eritellimusel | ||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Saab kasutada ankrusuuruste M8 kuni M16 jaoks.
Juhised
- Paigaldage tööriist SDS-plus kinnitusega Würthi lööktrellile.
- Asetage tööriista kinnitus ankru poldi keermele ja paigaldage ankur mehaaniliselt eelnevalt puuritud ja puhastatud puurauku.
- Kinnitage ankur, rakendades momentvõtmega määratud pingutusmomenti (vt ankru tooteteavet).
Sobiv ankru läbimõõdule | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |