Paigalduspüstol WIT
Paigalduspüstol WIT, 330 ml
PÜSTOL WIT NORDIC MASSILE
Toote nr 0891003
EAN 4011231824347
Sobib kahekomponentsete kahe tuubiga150 ml, 320 ml ja 330 ml massidele , 300 ml ümmargustes kiletuubides, 280 ml kooritava sulguriga tuubides ja silikoonituubides massidele
Kiire, kindel ja puhast kasutus
Skaalaga mõõtevarras / asendinäidik
Lugemisvigade vältimine (skaala = mördi kogus)
Paigalduspüstoli korpus + pigistatav käepide + tuubi hoidik: kiudplastist tugevdusega polüamiid
- Kerge ja väga stabiilne
- Lihtne käsitsemine ja täpne töötamine
- Vastupidav tehnoloogia
Paigalduspüstoli käepide
Tilkumiskaitse ja tuubi pinge vabastamine toimub paigalduspüstoli käepideme abil
Reguleerimiskruvi, kompenseerimaks mehhanismi kulumist
- Pikendab paigalduspüstoli kasutatavust
- Jõudlus kulumisega ei vähene
Peale saab kanda järgmisi keemilise massi ühendeid:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Andmelehed(X)
Materjal | Klaaskiuga tugevdatud plast |
Mõõtepulga/asukohanäidikuga | Jah |
Ülekandesuhe | 1:26 |
Väljasurumise kaugus löögi kohta | 3,5 mm |
Tõukejõud / tingimus | 5000 N / käsijõuga 100 N |
Sobib sissepritsemördile | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS |
Sobiv padrunitüübile | Voolikukile (1:10) + 300 ml, Koaksiaal (1:10) + 330 ml, Koaksiaal (1:10) + 150 ml, Koaksiaal (1:10) + 320 ml, Koorija (1:10) + 280 ml |
Värv | Must |
Toote kaal (ühiku kohta) | 946,000 g |