Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paigalduspüstol WIT

Paigalduspüstol WIT, 420 ml

Toote nr 08910380
EAN 4053479281988

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paigalduspüstol WIT

Toote nr 08910380

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

380 ml, 410 ml ja 420 ml WIT-ankrute paigaldamiseks

Sobib 380 ml, 410 ml ja 420 ml keemiliste anktute paigaldamiseks



Kiire, kindel ja puhas kasutus



Paigalduspüstoli korpus + käepide + tuubi hoidik: kiudplastist tugevdusega polüamiid


  • Kerge ja väga stabiilne

  • Lihtne käsitsemine ja täpne töötamine

  • Vastupidav tehnoloogia


Paigalduspüstoli käepide


Tilkumiskaitse ja tuubi pinge vabastamine toimub paigalduspüstoli käepideme abil



Reguleerimiskruvi, kompenseerimaks mehhanismi kulumist


  • Pikendab paigalduspüstoli kasutatavust

  • Jõudlus kulumisega ei vähene


Peale saab kanda järgmisi keemilisi ankruid:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Klaaskiuga tugevdatud plast

Mõõtepulga/asukohanäidikuga

Ei

Ülekandesuhe

1:26

Väljasurumise kaugus löögi kohta

3.5 mm

Tõukejõud / tingimus

5000 N / käsijõuga 100 N

Sobib sissepritsemördile

WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS

Sobiv padrunitüübile

Koaksiaal (1:10) + 380 ml, Koaksiaal (1:10) + 420 ml, Koaksiaal (1:10) + 410 ml

Värv

Must

Toote kaal (ühiku kohta)

1100.000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave