Paigaldusmääre
Suure jõudlusega tahke määrdeaine
PAIGALDUSMÄÄRE VALGE 100ML
- Valge montaažipasta on valget värvi mitmeotstarbeline määrimispasta, mis hoiab ära kleepumise/libisemise roomekiirusel ja tribokorrosiooni (hõõrdekorrosiooni) tekke.
- Toode on veekindel ning väga nakkuv ja vaiguvaba. Tänu oma valgele värvile on see n-ö puhas määrdeaine ja seda saab universaalselt kasutada peaaegu kõigis montaažitöödes ja kõigis tööstusharudes.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Võib kasutada uute masinate, juhikute, keermelattide, rihvelvõllide, tugevalt koormatud hammasülekannete, tiguülekannete ja manuaalkäigukastide, hammasrataste ja hammaslattide, samuti keemiaseadmete sissetöötamise määrdeainena. Sobib ka suure termilise ja pinnakoormusega kokkupuutuvatele aksiaallaagritele, igasugustele press-istudele rull-laagrite, rihmarataste, rataste, äärikute ja tihvtide tõmbamiseks ja sissepressimiseks; liitmikele (siibrid, ventiilid, kraanid).
Õli baasil | Mineraalõli |
Tahke määrdeaine | Talk |
Tahkete osade-määrdeaine proportsioon | 15 % |
Värv | Valge |
Tihedus | 1,2 g/cm³ |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Max temperatuuritingimused | 250 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 650 °C |
Töödeldud läbistus | 320 x 0.1 mm |
Töötatud läbitungimistingimused | vastavalt DIN ISO 2137 |
NLGI klass | 1 - 2 |
NLGI klassi tingimused | standardile DIN 51818 |
Max hõõrdumine | 0,08 µ |
VKA keevituskoormus | 500 kN |
VKA keevituskoormuse tingimused | vastavalt DIN 51350-4, VKA test (sisepõlemismootorite instituut) |
Silikoonivaba | Jah |
Happevaba | Jah |
Vaiguvaba | Jah |
AOX-vaba | Jah |
Vastupidavus | Vesi |
Materjali ühilduvus | Jah |
Sisukord | 100 ml |
Konteiner | Toru |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!